METABO PERSLUCHT ZANDSTRAALPISTOOL SSP 1000 - 601569000

Perslucht-zandstraalpistool

Zie technische informatie

Referenties

Metabo:601569000
Rubix:19090366
EAN:4007430246004
METABO PERSLUCHT ZANDSTRAALPISTOOL SSP 1000 - 601569000

Technische samenvatting

Aansluiting 11/4
Debiet0,3 m³/h
Zie alle specificaties

Productdetails : METABO PERSLUCHT ZANDSTRAALPISTOOL SSP 1000 - 601569000


Zandstraalpistool voor de verwijdering van roest- en verfresten in hoeken, aan naden en op kleinere vlakken
Voor gebruik met alle gangbare straalmiddelen, universeel bruikbaar, ideaal bij kleine oppervlakken
Straalsproeier van gehard staal voor lange levensduur

Met:
EURO steeknippel 1/4", Orion steeknippel 1/4", ISO steeknippel 1/4", Metalen zuigbeker en geharde straalsproeier

Sterke punten

Zandstraalpistool voor de verwijdering van roest- en verfresten in hoeken, aan naden en op kleinere vlakken|Voor gebruik met alle gangbare straalmiddelen, universeel bruikbaar, ideaal bij kleine oppervlakken|Straalsproeier van gehard staal voor lange levensduur

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 11/4
Debiet0,3 m³/h
Nominale druk7 bar
Aangepaste tariefcode84242000
€ 40,00 excl. BTW
/ stuk
€ 48,40 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen