FESTO LUCHTBESPAREND BLAASPISTOOL LSP-1/4-D 35528

Blaaspistool LSP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LSP-1/4-D
Rubix:05103068
Fabrikant:35528
EAN:4052568023287
FESTO LUCHTBESPAREND BLAASPISTOOL LSP-1/4-D 35528

Technische samenvatting

Aansluiting 1g1/4
Debiet7,2 m³/h
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO LUCHTBESPAREND BLAASPISTOOL LSP-1/4-D 35528


Luchtbesparend blaaspistool LSP-1/4-D metalen uitvoering. Ontluchtingsfunctie=Blaasproces doseerbaar, Werkdruk=0 - 10 bar, Debiet tegen atmosfeer=120 l/min, normaal nominaal debiet=120 l/min, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)140x100x20 mm
Logistiek gewicht232 g
Aansluiting 1g1/4
Debiet7,2 m³/h
Geluidsniveau90 dB
Materiaalaluminium
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84679200
€ 22,58 excl. BTW
/ stuk
€ 27,32 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden