SMC PULS BLAASPISTOOL IBG20F-13

BLAASPISTOOL

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:IBG20F-13
Rubix:A0605449
Fabrikant:IBG20F-13
SMC PULS BLAASPISTOOL IBG20F-13

Technische samenvatting

Aansluiting 1g 1/4 in
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PULS BLAASPISTOOL IBG20F-13


Instant blow Up to 87% air saving and 97% work time reduction Effective cleaning of chips, water and dirt.
Directe blaaslucht Tot 87% luchtbesparing en 97% reductie van werktijd Effectieve reiniging van spanen, water en vuil.

Sterke punten

Lightweight and compact Instant blow Up to 87% air saving and 97% work time reduction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 1g 1/4 in
Geluidsniveau80 dB
Type koppelingg
Nominale druk7 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
€ 109,76 excl. BTW
/ stuk
€ 132,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen