MECALINE LUCHTPISTOOL PROGRESSIEF 110MM - 612058

Blaaspistool, progessief, standaard

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:612058
Rubix:25140078
EAN:3660338190582
MECALINE LUCHTPISTOOL PROGRESSIEF 110MM - 612058
Technische samenvatting
Aansluiting 1g1/4
Debiet23 m³/h
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE LUCHTPISTOOL PROGRESSIEF 110MM - 612058


Materiaal huis en greep : Acetaal kunststof
Materiaal blaaspijp : Staal verzinkt
Nozzle : Ø3 x 6mm, lengte blaaspijp: 110 mm
Standaard met gebogen blaaspijp
Gewicht : 110gr
Aansluiting : Messing insert 1/4" BSP binnendraad
Geluidsniveau: 84 dB

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 1g1/4
Debiet23 m³/h
Geluidsniveau84 dB
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,27 excl. BTW
/ stuk
26,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden