Referenties
SMC:IBG20F-12
Rubix:A0726481
Fabrikant:IBG20F-12

Documenten
Productdetails : SMC IMPACT BLOW GUN IBG20F-12
Instant blow
Up to 87% air saving and 97% work time reduction
Effective cleaning of chips, water and dirt.
Directe blaaslucht
Tot 87% luchtbesparing en 97% reductie van werktijd
Effectieve reiniging van spanen, water en vuil.
Sterke punten
Lightweight and compact
Instant blow
Up to 87% air saving and 97% work time reduction
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 3/8 |
| Geluidsniveau | 80 dB |
| Type koppeling | g |
| Nominale druk | 7 bar |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,11 excl. BTW
/ stuk
€ 132,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen