MECALINE LUCHTPISTOOL TYPHOON - 840390

Blaaspistool typhoon, OSHA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:840390
Rubix:25140082
EAN:3660338058998
MECALINE LUCHTPISTOOL TYPHOON - 840390

Technische samenvatting

Aansluiting 1g1/4
Debiet58 m³/h
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE LUCHTPISTOOL TYPHOON - 840390


Materiaal : Verchroomd aluminium body, vernikkelde trekker, rubberen greep
OSHA classified safety blowgun
Flow: 965 l/min bij 8,5 bar
Stuwkracht: +/- 1 kg
Aansluiting: 1/4 BSPP
Geluid: 85dB bij 9.8 Kg / cm2
Aansluiting: 1/2 inch
Afmetingen: 165 mm x 30 mm x 149 mm
Gewicht: 287 gr

Sterke punten

Hoge flow en variabele flow dankzij de trigger en de gekalibreerde klep

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting 1g1/4
Debiet58 m³/h
Geluidsniveau85 dB
€ 46,52 excl. BTW
/ stuk
€ 56,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden