MECALINE LUCHTBLAASPISTOOL MET STILLE SPUITMOND - 880595
Blaaspistool, progessief, low noise
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:880595
Rubix:25140105
EAN:3660338339585

Documenten
Productdetails : MECALINE LUCHTBLAASPISTOOL MET STILLE SPUITMOND - 880595
Materiaal huis en greep : Acetaal kunststof
Materiaal blaaspijp : composiet
Nozzle : low noise, OSHA
lengte gebogen blaaspijp: 56 mm
Gewicht : 110gr
Aansluiting : Messing insert 1/4" BSP binnendraad
Geluidsniveau: 77dB
Materiaal blaaspijp : composiet
Nozzle : low noise, OSHA
lengte gebogen blaaspijp: 56 mm
Gewicht : 110gr
Aansluiting : Messing insert 1/4" BSP binnendraad
Geluidsniveau: 77dB
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Debiet | 12 m³/h |
| Geluidsniveau | 77 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,82 excl. BTW
/ stuk
€ 26,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden