FACOM BLAASPISTOOL V.999A

Blaaspistool

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:V.999A
Rubix:10100004
EAN:3148510780511
FACOM BLAASPISTOOL V.999A

Technische samenvatting

Aansluiting 1threading 1/4
Debiet31,8 m³/h
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FACOM BLAASPISTOOL V.999A


H [mm]: 27L [mm]: 150L1 [mm]: 42[kg]: 0,170

Sterke punten

• Model met luchtscherm om terugblazen van stof te voorkomen.• Geleverd met gebogen mondstuk V.999A10.• Voeding: schroefdraad 1/4".• Diameter van de slang: 8 mm.• Verbruik: 0,53 m³/min.• Druk van de straal: 2 bar.• Gebogen mondstuk 100 mm: V.999A10.• Gebogen mondstuk 200 mm: V.999A20.• Recht mondstuk 300 mm: V.999A30.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht153 g
Afmeting verpakking (D x B x H)160x45x20 mm
Gewicht verpakking140 g
Aansluiting 1threading 1/4
Debiet31,8 m³/h
Type koppeling1/4 npt
Nominale druk2 bar
Maximumtemperatuur60 °C
€ 39,69 excl. BTW
/ stuk
€ 48,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden