MECALINE BLAASPISTOOL TYPHOON PLUS 891160
Progressief blaaspistool met hoge stroom antikras met veiligheidsnok OSHA - Typhoon
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:891160
Rubix:A0319899
EAN:3660338438103

Documenten
Productdetails : MECALINE BLAASPISTOOL TYPHOON PLUS 891160
Duurzaam en ergonomisch OSHA-conform blaaspistool met hoog debiet en ingebouwde debietregeling. Niet-schurend materiaal, perfect voor het werken in de buurt van delicate of gepolijste oppervlakken. Stevige constructie geschikt voor gebruik in ruwe omgevingen.
- Duurzame polymeerconstructie
- Maximale kracht en prestaties
- Ingebouwde debietregeling
- Niet-schurende behuizing en uiteinde
Blaaspistool voldoet aan:
OSHA 1910.242 (b): de dynamische druk moet minder dan 2 bar zijn als het mondstuk geblokkeerd raakt.
- OSHA 1910.95 (b): het geluidsniveau moet minder zijn dan 90 dBA gedurende een gebruiksperiode van 8 uur.
Sterke punten
Hoog of variabel volume, met trekker en klepbediening.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Debiet | 46 m³/h |
| Geluidsniveau | 82 dB |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,01 excl. BTW
/ stuk
€ 50,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen