Referenties
SMC:VMG11W-F03
Rubix:05273932
Fabrikant:VMG11W-F03
EAN:3618036574920

Documenten
Productdetails : SMC BLAASPISTOOL VMG11W-F03
Blaaspistool, Standaard
•20% reduction in power consumption.
•Pressure loss 1% or less.
Piping: 1 (Bottom Direction)
Body Color: W (Urban White)
Piping Type: F (G(PF))
Connection Size: 03 (Screw-in (Port Size 3/8))
Nozzle: w/o Nozzle
Nozzle Cover: None
•Pressure loss 1% or less.
Piping: 1 (Bottom Direction)
Body Color: W (Urban White)
Piping Type: F (G(PF))
Connection Size: 03 (Screw-in (Port Size 3/8))
Nozzle: w/o Nozzle
Nozzle Cover: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x156x117 mm |
| Logistiek gewicht | 182 g |
| Aansluiting 1 | g3/8 |
| Debiet | 0,29 m³/h |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,87 excl. BTW
/ stuk
€ 38,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen