Referenties
SMC:VMG11BU-02-03
Rubix:05276994
Fabrikant:VMG11BU-02-03
EAN:3618036575422

Documenten
Productdetails : SMC LUCHTPISTOOL VMG11BU-02-03
Blaaspistool, Standaard
•20% reduction in power consumption.
•Pressure loss 1% or less.
Piping: 1 (Bottom Direction)
Body Color: BU (Dark Blue)
Piping Type: Rc
Connection Size: 02 (Screw-in (Port Size 1/4))
Nozzle: 03 (Male Thread, KN-R02-200)
Nozzle Cover: None
•Pressure loss 1% or less.
Piping: 1 (Bottom Direction)
Body Color: BU (Dark Blue)
Piping Type: Rc
Connection Size: 02 (Screw-in (Port Size 1/4))
Nozzle: 03 (Male Thread, KN-R02-200)
Nozzle Cover: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 30x156x140 mm |
| Logistiek gewicht | 208 g |
| Aansluiting 1 | bottom |
| Debiet | 15,426 m³/h |
| Geluidsniveau | 100 dB |
| Type koppeling | threaded (rc) |
| Nominale druk | 10 bar |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,50 excl. BTW
/ stuk
€ 42,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen