TEGERA HANDSCHOEN 585A MT 9

Snijbestendige handschoenen 585A TEGERA®

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:585A-9
Rubix:A0932549
Fabrikant:585A-9
EAN:7333506002920
TEGERA HANDSCHOEN 585A MT 9

Technische samenvatting

Maat9
Thermische prestatieniveau (EN 407)423344
Hoofdmateriaalleer
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 585A MT 9


Een volledig gevoerde hitte- en snijbestendige handschoen met een hoog beschermingsniveau en goede vingertopgevoeligheid. Weerstaat contactwarmte tot 250°C/482°F. Snijbestendigheidsniveau C. Gemaakt van eersteklas runderleer en aluminium. Door dit product te kopen ondersteunt u looierijen die gecertificeerd zijn door de Leather Working Group.
Een volledig gevoerde hitte- en snijbestendige handschoen. Weerstaat contactwarmte tot 250°C/482°F.

Sterke punten

Weerstaat contactwarmte tot 250°C

Toepassingen

Techniek, gieterij, hete werkzaamheden, metaalbewerking, mijnbouw

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat9
Thermische prestatieniveau (EN 407)423344
Hoofdmateriaalleer
Contacthittebestendigheid (EN 407)250 °C
Kleurgrijs
€ 115,94 excl. BTW
/ paar
€ 140,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat