3M XTRACT FILM SCHIJF 360L 152MM P220 MULTI HOLE 20798
3M Xtract™ filmschijf 360L
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:PN20798
Rubix:A0322395
Fabrikant:7100077620
EAN:00051141207988

Documenten
Productdetails : 3M XTRACT FILM SCHIJF 360L 152MM P220 MULTI HOLE 20798
Ons 3M™ Hookit™-bevestigingssysteem biedt uitstekende ondersteuning van de rug en maakt het wisselen van schijven nog gemakkelijker, waardoor de levensduur van de schijven wordt geoptimaliseerd, terwijl de folierug zorgt voor een consistente afwerking. De paarse aluminiumoxideschijf is verkrijgbaar in verschillende maten en is verkrijgbaar in verschillende groftes. Een open constructie betekent dat er ruimte is tussen de slijpkorrels, zodat het schuurstof zich in de ruimtes verzamelt in plaats van zich op de snijranden van de korrels op te hopen. De volloopbestendige coating zorgt ervoor dat de schijf een langdurige snijwerking heeft, ook wanneer u zacht hout, lak en andere materialen schuurt, waarbij schijven meestal snel vollopen zodat de schuurcapaciteit afneemt.
+K7
3M XTRACT FILM SCHIJF 360L 152MM P220 MULTI HOLE 20798
Sterke punten
Het unieke multi-holepatroon van 3M Xtract™ zorgt voor een superieure stofafzuiging, om vollopen te voorkomen, de productiviteit te verhogen en een schonere werkomgeving te bieden;De open constructie en volloopbestendige coating voorkomen dat de schijf volloopt, voor een optimale snijwerking en levensduur;Door het 3M™ Hookit™-bevestigingssysteem kunt u snel en eenvoudig schijven wisselen en de levensduur van de schijf optimaliseren;De rug van duurzame folie is scheurbestendig en geeft een consistente finish binnen kleine toleranties;Aluminiumoxidekorrels snijden sneller en gaan langer mee dan korrels van traditionele granaat
Toepassingen
Gebruik deze om zacht hout, lakken en andere materialen te schuren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 152 mm |
| Korrel | 220 |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 425,00 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 514,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen