NORTON MINISCHUURSCHIJF SG BLAZE 50 SL3 R980 P60 LTYH

BLAZE -Specialiteiten Schijven met bevestiging

Zie technische informatie

Referenties

Norton:63642597050
Rubix:23070614
EAN:3157625810099
NORTON MINISCHUURSCHIJF SG BLAZE 50 SL3 R980 P60 LTYH
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter50 mm
Korrel60
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON MINISCHUURSCHIJF SG BLAZE 50 SL3 R980 P60 LTYH


De BESTE keuze voor het snijden en afwerken van onderdelen van roestvrij staal, inconels, chroom-kobalt, titanium en extreem harde materialen.
Het bevestigingssysteem zonder gereedschap maakt snel wisselen van schijven mogelijk om de productiviteit te maximaliseren en stilstand te minimaliseren. Ideaal voor het werken op kleine of moeilijk bereikbare plaatsen zoals de gereedschap- en matrijzenbouw, de auto-, luchtvaart- en ruimtevaartindustrie en de apparaten- en drukvatenbouw.
Speedlok bevestiging maakt het snel en eenvoudig om te wisselen. De schijf klikt stevig vast op het steunplateau, glijdt niet weg en laat niet los door hitte. Bevestigingssystemen met 2 knoppen zorgen ervoor dat de schijf goed gecentreerd is en trillingsvrij werkt.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Diameter50 mm
Korrel60
€ 79,14 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 95,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen