METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 125 MM P240 - 631231000 (PK=5ST)
Hechtschuurbladen Ø 125 mm, 8 gaten
Zie technische informatieReferenties
Metabo:631231000
Rubix:19091400
Fabrikant:631231000
EAN:4007430430847

Productdetails : METABO HECHT-SCHUURSCHIJVEN 125 MM P240 - 631231000 (PK=5ST)
Kwalitatief hoogwaardig schuurpapier met halfopen bestrooiing en hoog afnamevermogen voor een homogeen schuurbeeld, Voor fineer, massief hout, polyester, plaatstaal en roestvast plaatstaal, NF-metalen, lichtmetalen, Bv. voor het schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, het schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvast stalen platen, ter reparatie schuren en afbramen van plaatstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | 240 |
| Toepassing | toepassing: voor het fijn schuren van o.a. fineer, massief hout, polyester en plaatmateriaal (staal en roestvast staal) en ook voor ne-metalen en lichtmetalen. voorbeelden: schuren van gefineerde kastfronten en zijdelen, schuren van geplastificeerde meubeldelen met smeltlijmkanten, decoratief schuren van roestvaststalen platen en reparatiewerk (slijpen/schuren en ontbramen) van plaatstaal. |
| Serie | professional |
| Verpakkingseenheid | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,53 excl. BTW
/ pak
€ 4,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen