BLIJHAMSTEEL ESSEN 95 CM STERK GEBOGEN 110390
Blijhamsteel Essen Sterk Gebogen
Zie technische informatieReferenties
Atlas tuingereedschap:110390
Rubix:11061053
EAN:8712129103907

Productdetails : BLIJHAMSTEEL ESSEN 95 CM STERK GEBOGEN 110390
T-steel model Blijham. De steel is sterk gebogen en heeft een doorgestoken hilt. Gemaakt uit Essen onderstammen waarin het beste hout zit. Deze steel wordt meestal gebruikt in combinatie met steek- en schepbatsen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 95 mm |
| Handvat | essen |
| Gewicht | 0,62 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,62 excl. BTW
/ stuk
€ 14,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
