Referenties
Atlas tuingereedschap:212290
Rubix:11062144
EAN:8712129122908

Productdetails : IDEALSPADESTEEL 95 CM
Atlas spadesteel essen 950 mm recht voor Duits model Idealspade.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 950 mm |
| Handvat | essen |
| Gewicht | 0,65 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,62 excl. BTW
/ stuk
€ 14,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
