Referenties
Atlas tuingereedschap:210810
Rubix:11061504
EAN:8712129108100

Productdetails : SCHOPSTEEL GEBOGEN 110 CM 210810
Atlas schopsteel essen 110 cm gebogen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 1100 mm |
| Handvat | essen |
| Gewicht | 0,76 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,62 excl. BTW
/ stuk
€ 14,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
