Referenties
Atlas tuingereedschap:212410
Rubix:11062106
EAN:8712129124100

Productdetails : MERKUSSPADESTEEL 95 CM 212410
Steel 95cm met doorgestoken hilt voor Betuwse kleispade Merkus. Deze steel is de meest gebruikte maat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 950 mm |
| Handvat | essen |
| Gewicht | 0,72 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,62 excl. BTW
/ stuk
€ 14,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
