FESTO BLINDSTOP B-1/8 534213 (3568)

Blindstop B

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:B-1/8-100
Rubix:06140224
Fabrikant:534213
EAN:4052568048648
FESTO BLINDSTOP B-1/8 534213 (3568)

Technische samenvatting

Materiaaltpe-u (pur)
Aansluiting 11/8
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO BLINDSTOP B-1/8 534213 (3568)


Afsluitstekker B-1/8-100 volgens DIN 908, met afdichtring. Containergrootte=100, Materiaalspecificatie=(* vrij van koper en PTFE, * conform RoHS)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Logistieke afmetingen (D x B x H)84x70x57 mm
Logistiek gewicht6,99 g
Materiaaltpe-u (pur)
Aansluiting 11/8
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Profielb
Aansluiting 2nessuno
Maximumtemperatuur60 °C
Type bedradingbspp
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode76169990
1,15 excl. BTW
/ stuk
1,39 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
1,15 excl. BTW / stuk
100 of meer
0,81 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden