Referenties
Festo:B-3/4
Rubix:06140228
Fabrikant:3572
EAN:4052568018306

Technische samenvatting
| Materiaal | gegalvaniseerd staal; polyamide (o-ring); thermoplastisch polyurethaan (o-ring) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3/4 |
Documenten
Productdetails : FESTO BLINDSTOP B-3/4 3572
Blindstop B-3/4 volgens DIN 908, met dichtingsring.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 33x33x21 mm |
| Logistiek gewicht | 78,2 g |
| Materiaal | gegalvaniseerd staal; polyamide (o-ring); thermoplastisch polyurethaan (o-ring) |
| Aansluiting 1 | 3/4 |
| Profiel | blindstop b |
| Type bedrading | bspp |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73181568 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,44 excl. BTW
/ stuk
€ 5,37 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden