FESTO BLINDSTOP QSP17-PTB 172996

Blindstop QSP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSP17-PTB
Rubix:05126724
Fabrikant:172996
EAN:4052568037390
FESTO BLINDSTOP QSP17-PTB 172996

Technische samenvatting

Materiaalpa (behuizing);nbr (afdichting)
Aansluiting 117 mm cartridge
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO BLINDSTOP QSP17-PTB 172996


Blindstop QSP17-PTB Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=1, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 10 bar, Bedrijfsmedium=Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], Opmerking over werkings- en stuurmedium=Geoliede werking mogelijk

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8,17 g
Materiaalpa (behuizing);nbr (afdichting)
Aansluiting 117 mm cartridge
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 3,03 excl. BTW
/ stuk
€ 3,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen