NORGREN RECHTE OPSCHROEFK.10-1/4"BSPP 432261028
Rechte opschroefverbinding, 10 - G1/4 klemring
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:432261028
Rubix:0599110464
Fabrikant:432261028


Technische samenvatting
| Materiaal | messing (overeenkomstig ot 58 uni 5705); vlakke pakking: pa |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g1/4 |
Productdetails : NORGREN RECHTE OPSCHROEFK.10-1/4"BSPP 432261028
Rechte opschroefverbinding 10 - G1/4 klemring
RECHTE OPSCHROEFVERBINDING 10 - G1/4 KLEMRING
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | messing (overeenkomstig ot 58 uni 5705); vlakke pakking: pa |
| Aansluiting 1 | g1/4 |
| Profiel | klemring |
| Aansluiting 2 | rohr-/schlauchanschluss ø 10 mm (außen) |
| Type | rechte opschroefverbinding |
| Diameter buis | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,71 excl. BTW
/ stuk
€ 5,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen