SMC KLEMKOPPELING KFH08N-03

KLEMKOPPELING

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KFH08N-03
Rubix:05279956
SMC KLEMKOPPELING KFH08N-03

Technische samenvatting

Materiaalmessing (behuizing, verbindingsmoer); hars (harsbus)
Aansluiting 1r 3/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC KLEMKOPPELING KFH08N-03


KF-insertfittingen zijn geschikt voor gebruik met nylon-, zacht-nylon- en polyurethaanbuizen. Het insertmechanisme zorgt voor betrouwbare klemkracht aan beide zijden van de buis (binnen- en buitenzijde). De KF-serie kan worden gebruikt voor een breed drukbereik, van vacuüm tot een druk van 1.0MPa.
Smc klemkoppeling kfh08n-03

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessing (behuizing, verbindingsmoer); hars (harsbus)
Aansluiting 1r 3/8
Profielharsbus
Aansluiting 28
Maximumtemperatuur60 °C
Typemannelijke connector
Diameter buis8 mm
22,10 excl. BTW
/ 10 stuks
26,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen