FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G1/2-16 186126 (132059)
L-insteekfitting
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QSL-G1/2-16
Rubix:06145067
Fabrikant:186126
EAN:4052568014698

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
Documenten
Productdetails : FESTO L-INSTEEKSCHROEFKOPPELING QSL-G1/2-16 186126 (132059)
L-insteekfitting QSL-G1/2-16 360° oriënteerbaar, buitendraad met externe zeskant. Grootte=standaard, Nominale grootte=10,9 mm, Type afdichting op schroefbout=afdichtring, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 69x29x50 mm |
| Logistiek gewicht | 77 g |
| Materiaal | pbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | g 1/2 |
| Profiel | norm |
| Aansluiting 2 | 16 |
| Land van oorsprong | TW |
| Aangepaste tariefcode | 74199990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,12 excl. BTW
/ stuk
€ 14,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden