FESTO BLINDSTOP ASI-SD-FK-BL 196090

BLINDSTOP

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ASI-SD-FK-BL
Rubix:05094019
Fabrikant:196090
EAN:4052568044794
FESTO BLINDSTOP ASI-SD-FK-BL 196090

Technische samenvatting

Materiaalpa (polyamide), contacten: brons
Aansluiting 1recht (straight socket)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO BLINDSTOP ASI-SD-FK-BL 196090


afsluitstekker ASI-SD-FK-BL Voor klepinterface ASI-EVA -... Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=2, Opslagtemperatuur=-20 - 70 °C, Beschermingsklasse=(* IP65, * volgens IEC 60529, * in gemonteerde staat), Omgevingstemperatuur=-20 - 70 °C, Materiaalspecificatie=conform RoHS

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalpa (polyamide), contacten: brons
Aansluiting 1recht (straight socket)
Profielasi-sd
Aansluiting 22-polig (2-pin)
Maximumtemperatuur70 °C
Typeblinde stop (blanking plug) asi-sd-fk-bl
Aangepaste tariefcode84123100
€ 3,08 excl. BTW
/ stuk
€ 3,73 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen