FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-M5-Q4-P10 578334
Insteekschroefkoppeling NPQH-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:NPQH-D-M5-Q4-P10
Rubix:06148440
Fabrikant:578334
EAN:4052568060374

Technische samenvatting
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m5 |
Documenten
Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQH-D-M5-Q4-P10 578334
Insteekschroefkoppeling NPQH-D-M5-Q4-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=2,5 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Inbouwpositie=willekeurig, Aantal stuks per verpakking=10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6,2 g |
| Materiaal | messing / fpm / hooggelegeerd roestvrij staal |
| Aansluiting 1 | m5 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 4 mm |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,29 excl. BTW
/ stuk
€ 2,77 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden