Referenties
Renold:06B1X5M
Rubix:01030600
EAN:0673766039128



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 06b-1 |
Productdetails : RENOLD KETTING 06B-1 BLUE 5M
Renold’s unieke controle over pin / bus contact zorgt er voor dat de levensduur andere merken overstijgt. De Renold rollerketting is bestand tegen vermoeidheid, waardoor deze kettingen tot wel vier keer zo lang mee gaan dan kettingen van concurrenten. De breeksterkte is hoger dan de minimale eisen van de internationale standaard.
Sterke punten
• Solide roller, solide bus
• Gemakkelijk uit elkaar te halen
• Hoge vorm
• Ongekende accuratie
• Betrouwbaar
• Gemakkelijk uit elkaar te halen
• Hoge vorm
• Ongekende accuratie
• Betrouwbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,95 g |
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 06b-1 |
| Diameter rol | 6,35 mm |
| Interne breedte min. | 5,72 mm |
| Ketting lengte | 5000 mm |
| Penlengte | 12,5 mm |
| Kettingspen diameter | 3,28 mm |
| Plaattype | recht |
| Plaathoogte | 8,2 mm |
| Plaatdickte | 1,29 mm |
| Breukkracht min. | 8,9 kN |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,10 excl. BTW
/ 5 meters
€ 211,87 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden