TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS200-1 HT/SPLIT

RS200-HT-1 Tsubaki ANSI sluitschakel (splitpen)

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Tsubaki:RS200HT 1 CL CP
Rubix:01265526
Fabrikant:0142200002
EAN:8718472009910
TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS200-1 HT/SPLIT
Technische samenvatting
Kettingansi ht series
Steek van de ketting63,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS200-1 HT/SPLIT


TSUBAKI biedt een reeks verzwaarde kettingen aan voor toepassingen die meer eisen dan de TSUBAKI ANSI G7 standaard rollenketting aankan. In de volgende situaties vormen verzwaarde kettingen een goede optie:• Veeleisende bedrijfsomgevingen waar kettingen worden blootgesteld aan zware schokken.• Compacte aandrijvingen voor apparatuur die in krappe ruimtes is opgesteld.• Toepassingen die een hogere vermogensoverdracht, toelaatbare belasting of treksterkte vereisen.• Toepassingen waarin minder elastische rek is geëist.Kettingen in de HT serie bieden een hogere treksterkte (10% tot 20%) dan standaard ANSI G7 kettingen door toepassing van doorgeharde pennen en platen van de eerstvolgende steekmaat in de ANSI G7 serie. HT serie kettingen bieden bovendien een hogere vermoeiingssterkte en zijn geschikt voor lage bedrijfssnelheden tot 50 m/min. De afmetingen zijn gelijk aan die van de H serie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1101 g
Kettingansi ht series
Steek van de ketting63,5 mm
Gewicht1101 g
Diameter rol39,68 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
118,72 excl. BTW
/ stuk
143,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen