Referenties
IKO:CF-10-F-B-UU-R
Rubix:03312740

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Breedte | 36,2 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
Documenten
Productdetails : IKO KR 22 PP/SK/SS NOKROL OEM50
Bochtrol IKO
Bochtrol IKO
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Breedte | 36,2 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Serie | cf |
| Materiaal | hoogkoolstofstaal |
| Dyn. belasting | 4340 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 5510 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 4340 N |
| Aangepaste tariefcode | 83022000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,32 excl. BTW
/ stuk
€ 42,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden