ELVZ ST PLAATSCHROEF BCK ZAAGSN D7973C ST4,8X25MM
Bolverzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7973 C Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:26640.048.025
Rubix:08451633
EAN:8715492943569

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST PLAATSCHROEF BCK ZAAGSN D7973C ST4,8X25MM
Bolverzonken plaatschroef met zaaggleuf DIN 7973 C Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,2 g |
| Diameter schroefdraad | 4,8 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 7973 |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,88 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 22,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen