Referenties
Bahco:218
Rubix:10060665
EAN:7311518017521


Technische samenvatting
| Lengte | 235 mm |
|---|---|
| Gewicht | 87 g |
| Type | junior zaagframe (mini-ijzerzaag) |
Documenten
Productdetails : BAHCO ZAAGBEUGEL JUNIOR DRAAD 150MM 218
De compacte en lichte Bahco 218 junior-metaalzaagbeugel is geschikt voor zaagwerkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen of aan reeds gemonteerde installaties. Het stalen frame en het zaagblad van 150 mm zijn geschikt voor algemene werkzaamheden in de werkplaats of op locatie.
Kenmerken:
Deze junior-metaalzaag bestaat uit een stalen frame in combinatie met een handgreep van staaldraad, waardoor een lichte en gemakkelijk hanteerbare constructie ontstaat. De zinkafwerking beschermt het geheel tegen oxidatie en verlengt de levensduur. Het zaagblad van 150 mm met 32 tanden per inch is geschikt voor het zagen van dunne metalen of metalen met een kleine doorsnede.
Door het compacte formaat onderscheidt de zaag zich van standaardmodellen en kunnen werkzaamheden in krappe ruimtes gemakkelijker worden uitgevoerd. De zaag wordt geleverd met een beschermhoes voor veilige opslag en transport.
Specificaties:
• Totale lengte: 235 mm
• Lengte zaagblad: 150 mm (6 in)
• Vertanding zaagblad: 32 tanden per inch
• Totale breedte: 55 mm
• Gewicht: 87 g
• Frame: staal
• Handgreep: staaldraad
• Afwerking: zink
• Geleverd met een beschermhoes
Kenmerken:
Deze junior-metaalzaag bestaat uit een stalen frame in combinatie met een handgreep van staaldraad, waardoor een lichte en gemakkelijk hanteerbare constructie ontstaat. De zinkafwerking beschermt het geheel tegen oxidatie en verlengt de levensduur. Het zaagblad van 150 mm met 32 tanden per inch is geschikt voor het zagen van dunne metalen of metalen met een kleine doorsnede.
Door het compacte formaat onderscheidt de zaag zich van standaardmodellen en kunnen werkzaamheden in krappe ruimtes gemakkelijker worden uitgevoerd. De zaag wordt geleverd met een beschermhoes voor veilige opslag en transport.
Specificaties:
• Totale lengte: 235 mm
• Lengte zaagblad: 150 mm (6 in)
• Vertanding zaagblad: 32 tanden per inch
• Totale breedte: 55 mm
• Gewicht: 87 g
• Frame: staal
• Handgreep: staaldraad
• Afwerking: zink
• Geleverd met een beschermhoes
Sterke punten
• Compact formaat voor gemakkelijker werken in krappe ruimtes
• Stalen frame biedt een goede stijfheid tijdens zaagwerkzaamheden
• Verzinkte afwerking draagt bij aan de bescherming tegen corrosie
• Geleverd met een gebruiksklaar zaagblad voor het zagen van metaal
• Laag gewicht beperkt vermoeidheid bij herhaaldelijk gebruik
• Stalen frame biedt een goede stijfheid tijdens zaagwerkzaamheden
• Verzinkte afwerking draagt bij aan de bescherming tegen corrosie
• Geleverd met een gebruiksklaar zaagblad voor het zagen van metaal
• Laag gewicht beperkt vermoeidheid bij herhaaldelijk gebruik
Toepassingen
De Bahco junior-metaalzaag is bedoeld voor incidentele zaagwerkzaamheden aan metalen onderdelen met een kleine doorsnede, met name in onderhoudswerkplaatsen of op bouwplaatsen. Het compacte formaat is geschikt voor werkzaamheden in krappe ruimtes, bijvoorbeeld achter apparatuur of in een schakelkast. Professionals in de metaalbewerking, loodgieterij en slotenmakerij kunnen de zaag gebruiken voor fijne zaagsneden waarbij precisie en wendbaarheid vereist zijn. De beschermhoes maakt veilig transport tussen verschillende werklocaties mogelijk, terwijl de zinkafwerking de gevolgen van corrosie tijdens opslag en gebruik in vochtige omgevingen beperkt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 90 g |
| Lengte | 235 mm |
| Gewicht | 87 g |
| Type | junior zaagframe (mini-ijzerzaag) |
| Aantal elementen | 1 |
| Materiaal | verzinkt staal |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,67 excl. BTW
/ stuk
€ 4,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden