FACOM ZAAGBEUGEL VOOR METAALZAGEN 603FPB
Hoogwaardige zaagbeugel voor metaalzagen
Zie technische informatieReferenties
Facom:603FPB
Rubix:A0068646
EAN:3148519108217






Productdetails : FACOM ZAAGBEUGEL VOOR METAALZAGEN 603FPB
De FACOM 603 zaagbeugel voor metaalzagen is ontworpen voor nauwkeurig en stabiel zaagwerk in uiteenlopende materialen. De beugel is voorzien van een aluminium frame en een automatisch bladspanningssysteem van 110 kg, wat een constante en betrouwbare werking garandeert.
Kenmerken:
De FACOM 603 zaagbeugel voor metaalzagen beschikt over een automatisch bladspanningssysteem dat is afgesteld op 110 kg, waardoor de zaagbladspanning tijdens het zagen gelijkmatig blijft. Het aluminium frame zorgt voor een hoge stijfheid en beperkt vervorming tijdens gebruik. De kunststof handgreep vergemakkelijkt de hantering en vermindert vermoeidheid bij langdurig zaagwerk. Het wisselen van het zaagblad gebeurt snel, wat een aanzienlijke tijdwinst oplevert. De zaagbeugel biedt acht mogelijke bladposities, waardoor de zaaghoek eenvoudig kan worden aangepast aan de werksituatie.
Specificaties:
• Nettogewicht: 0,83 kg
• Materiaal frame: aluminium
• Type handgreep: kunststof
• Kleur handgreep: zwart
• Bevestiging zaagblad/handgreep: geschroefd
Normen:
• Conform DIN 6473, betreffende afmetingen en toleranties van zaagbeugels voor metaalzagen
• Conform NF E 73-073, die de technische eisen en veiligheidskenmerken van handzagen voor metaalbewerking vastlegt
Kenmerken:
De FACOM 603 zaagbeugel voor metaalzagen beschikt over een automatisch bladspanningssysteem dat is afgesteld op 110 kg, waardoor de zaagbladspanning tijdens het zagen gelijkmatig blijft. Het aluminium frame zorgt voor een hoge stijfheid en beperkt vervorming tijdens gebruik. De kunststof handgreep vergemakkelijkt de hantering en vermindert vermoeidheid bij langdurig zaagwerk. Het wisselen van het zaagblad gebeurt snel, wat een aanzienlijke tijdwinst oplevert. De zaagbeugel biedt acht mogelijke bladposities, waardoor de zaaghoek eenvoudig kan worden aangepast aan de werksituatie.
Specificaties:
• Nettogewicht: 0,83 kg
• Materiaal frame: aluminium
• Type handgreep: kunststof
• Kleur handgreep: zwart
• Bevestiging zaagblad/handgreep: geschroefd
Normen:
• Conform DIN 6473, betreffende afmetingen en toleranties van zaagbeugels voor metaalzagen
• Conform NF E 73-073, die de technische eisen en veiligheidskenmerken van handzagen voor metaalbewerking vastlegt
Sterke punten
• Automatische bladspanning van 110 kg voor een stabiele en gecontroleerde snede
• Aluminium frame dat doorbuiging beperkt en de duurzaamheid verhoogt
• Ergonomische handgreep voor minder handmatige inspanning
• Snel wisselen van het zaagblad voor hogere productiviteit
• Acht bladposities voor optimale aanpassing aan de zaagconfiguratie
• Aluminium frame dat doorbuiging beperkt en de duurzaamheid verhoogt
• Ergonomische handgreep voor minder handmatige inspanning
• Snel wisselen van het zaagblad voor hogere productiviteit
• Acht bladposities voor optimale aanpassing aan de zaagconfiguratie
Toepassingen
Deze zaagbeugel voor metaalzagen is geschikt voor zaagwerkzaamheden in onderhoudswerkplaatsen, metaalbewerking en slotenmakerij. Deze wordt gebruikt voor het doorzagen van aluminium buizen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 440 mm |
| Gewicht | 830 g |
| Type | 603f |
| Aantal elementen | 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,47 excl. BTW
/ stuk
€ 57,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen