CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CO5 TIALN GECOAT D.3,5 - 862138
Boor - hss co5% - jobber ozmd gecoate boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:862138
Rubix:20852628
EAN:3660338168543

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CO5 TIALN GECOAT D.3,5 - 862138
Boor - hss co5% - jobber ozmd gecoate boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,5 mm |
| Totale lengte | 70 mm |
| Snijlengte | 39 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | ozmd |
| Schroefhoek | 33 ° |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 3,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

