CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 3,3 - 860672 (OUD 844402)
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:844402
GISS Cutline:860672
Rubix:20626180
EAN:3660338154911

Documenten
Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 3,3 - 860672 (OUD 844402)
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,3 mm |
| Totale lengte | 65 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 3,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,80 excl. BTW
/ stuk
€ 2,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden