TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-11.3
HSS-E-spiraalboren, extra kort
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1149XPL-11.3
Rubix:20687339
Fabrikant:5236379
EAN:4031132263960

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1149XPL-11.3
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1149XPL-11.3
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,3 mm |
| Totale lengte | 95 mm |
| Snijlengte | 29 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 1897 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 11,3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,10 excl. BTW
/ stuk
€ 61,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen