CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 6,4 - 860703 (OUD 844433)
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:860703
Rubix:20626304
EAN:3660338155222

Documenten
Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 6,4 - 860703 (OUD 844433)
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,4 mm |
| Totale lengte | 101 mm |
| Snijlengte | 63 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 6,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,15 excl. BTW
/ stuk
€ 5,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden