CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 8,1 - 860720 (OUD 844445)

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:860720
Rubix:20626352
EAN:3660338155390
CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 8,1 - 860720 (OUD 844445)
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter8,1 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 8,1 - 860720 (OUD 844445)


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter8,1 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat8,1 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
251,50 excl. BTW
/ 50 stuks
304,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen