CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 9.2MM - 860731

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860731
Rubix:20854723
EAN:3660338155505
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 9.2MM - 860731
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter9,2 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 9.2MM - 860731


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter9,2 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat9,2 mm
€ 335,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 405,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen