COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1070-053A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1070-053A1-PM P1BM
Rubix:A0436365
Fabrikant:8151358
EAN:7323226355949
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1070-053A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,7 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1070-053A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,7 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte53 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh7/js7/m7
Verhouding boordiameter/-lengte4,953271
Schroefhoek27,346 °
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
€ 352,80 excl. BTW
/ stuk
€ 426,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen