TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-6.7

HSS-diepgatboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1222-6.7
Rubix:20303895
Fabrikant:5059512
EAN:4031132159973
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-6.7

Technische samenvatting

Boordiameter6,7 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1222-6.7


Tot 1,9 mm blank
HSS-diepgatboren A1222-6.7

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6,7 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek130 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat6,7 mm
96,60 excl. BTW
/ 10 stuks
116,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen