CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.4,4 - 860808
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:860808
Rubix:20853110
EAN:3660338156250

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.4,4 - 860808
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,4 mm |
| Totale lengte | 80 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | tin |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 4,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 27,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen