COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0550-028A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0550-028A1-GM X1BM
Rubix:A0436070
Fabrikant:7781677
EAN:7323224676336
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0550-028A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,5 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0550-028A1-GM X1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,5 mm
Totale lengte82 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,18
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaliso p, m, k en h (voornamelijk staal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen), ook iso n en iso s
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
176,00 excl. BTW
/ stuk
212,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen