TITEX ALPHA 22 SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1276TFL-3.1

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1276TFL-3.1
Rubix:A0310070
Fabrikant:5061425
EAN:4031132201436
TITEX ALPHA 22 SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1276TFL-3.1

Technische samenvatting

Boordiameter3,1 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte30 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX ALPHA 22 SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1276TFL-3.1


ALTIUS
VHM-spiraalboren A1276TFL-3.1

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,1 mm
Totale lengte65 mm
Snijlengte30 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek65 °
Snijrichtingrechter
Punthoek140 °
Diameter handvat3,1 mm
€ 88,74 excl. BTW
/ stuk
€ 107,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen