Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0580-030A1-GM X1BM
Rubix:A0436055
Fabrikant:7781682
EAN:7323224676381

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0580-030A1-GM X1BM
Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5,8 mm |
| Totale lengte | 82 mm |
| Snijlengte | 30 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,193 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvast staal, gietijzer, geharde materialen; ook geschikt voor hrsa (hittebestendige superlegeringen) en niet-ijzerhoudende metalen. |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,00 excl. BTW
/ stuk
€ 212,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen