Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0980-044A1-GM X1BM
Rubix:A0435902
Fabrikant:7781720
EAN:7323224676763

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0980-044A1-GM X1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,8 mm |
| Totale lengte | 103 mm |
| Snijlengte | 61 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen (hrsa) en niet-ferrometalen |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,80 excl. BTW
/ stuk
€ 301,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen