Referenties
Sandvik Coromant:452.1-0310-045A0-CM H10F
Rubix:A0437708
Fabrikant:7516195
EAN:7323223508157

Productdetails : COROMANT CORODRILL 452 VHM BOOR 452.1-0310-045A0-CM H10F
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 452
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,1 mm |
| Totale lengte | 100 mm |
| Snijlengte | 45 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | niet gecoat |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,0689 |
| Schroefhoek | 20 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht zonder spanelementen |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | m, n, s, o |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 135 ° |
| Diameter handvat | 3,1 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,24 excl. BTW
/ stuk
€ 80,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen