COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0470-018A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0470-018A0-PM P1BM
Rubix:A0436706
Fabrikant:8150883
EAN:7323226351194
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0470-018A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,7 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte14,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0470-018A0-PM P1BM


Solide hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,7 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte14,6 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 k
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte3,106 (ratio l/d d’après la donnée produit)
Schroefhoek33,2746 °
Slijpenha
Schachtcilindrische schacht ø6
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
125,60 excl. BTW
/ stuk
151,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen