TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-9.6

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-9.6
Rubix:20302289
Fabrikant:5058872
EAN:4031132003825
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-9.6

Technische samenvatting

Boordiameter9,6 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-9.6


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-9.6

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter9,6 mm
Totale lengte133 mm
Snijlengte87 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat9,6 mm
€ 41,75 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 50,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen