TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.95

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-0.95
Rubix:20681518
Fabrikant:5058457
EAN:4031132000794
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.95

Technische samenvatting

Boordiameter0,95 mm
Totale lengte32 mm
Snijlengte11 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.95


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-0.95

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,95 mm
Totale lengte32 mm
Snijlengte11 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat0,95 mm
€ 31,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 38,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen